- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 架空線注意 のぼり旗のおすすめ人気ランキング
架空線注意 のぼり旗のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新101件の「架空線注意 のぼり旗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架空線注意」、「トレイルカメラ」、「電線注意」などの商品も取り扱っております。
ユニット桃太郎旗 架空線注意
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-4802材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容架空線注意
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25長さ(mm)1600~3000材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他横棒(mm)840
グリーンクロス【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 架空線注意
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)質量(kg)5.6文字内容架空線注意タイプブロー製枠付き・自立式寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725板面(縦×横)(mm)1400×275関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射サービス分類レンタル
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。寸法(縦×横)(mm)260×310仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)質量(g)190取付方式吊り下げ取付け方法ロープ止め
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
1本
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。材質ポンジ寸法(mm)1500×450質量(g)60
つくし工房ロープ三角標識
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン寸法(mm)(旗)450×450長さ(m)8ピッチ(mm)500ロープ径(Φmm)3
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m質量(g)514
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
表示内容高さ制限○M材質ターポリン寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
グリーンクロス蛍光イエローのぼり旗
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
用途周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。色蛍光イエロー取付方式ポール取付縦(mm)1800横(mm)450チチ左4、上部3